EURO UNITECH ELEKT - UEKAL17180 RIVELATORE DI MOVIMENTO LB MANAGEMENT, - AL17180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 2 min
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °
Max. Reichweite frontal - 30 m
Mit Bewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
4011377167605
Artikelnummer
UEKAL17180
Herstellernummer
AL17180
Hersteller
UEK
Max. Einschaltdauer:
2 min
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Max. Reichweite frontal:
30 m
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Montageart:
Unterputz
Vernetzbar:
ja
Montagehöhe:
1.1 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
Aluminium
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
120 s
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


