Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL12-0WWMK07 MASCHERINA PER LS1912, 1 MODULO - AL12-0WWMK07

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL12-0WWMK07 MASCHERINA PER LS1912, 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377212275

Artikelnummer

UEKAL12-0WWMK07

Herstellernummer

AL12-0WWMK07

Hersteller

UEK

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per interruttore a leva n. art.: K 506 EU, K 507 EUper pulsante a leva n. art.: K 531 EU, K 533 EU per pulsante multiplo a leva n. art.: K 531-41 EU 1 leva singolo Materiale: alluminio verniciato

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie