Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAL102KO5D COPRITASTI ILLUM. PER PULSANTE KNX - AL102KO5D

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAL102KO5D COPRITASTI ILLUM. PER PULSANTE KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377181502

Artikelnummer

UEKAL102KO5D

Herstellernummer

AL102KO5D

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per pulsante JUNG HOME 2 canali, alimentato a batteria, n. art.: BT LS CD 1002 per pulsante KNX 2 canali n. art..: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST Materiale: alluminio verniciato Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie