Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAC584MO PLACCA 4 MODULI, A CREATION, - AC584MO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAC584MO PLACCA 4 MODULI, A CREATION,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 4

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377094802

Artikelnummer

UEKAC584MO

Herstellernummer

AC584MO

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

4

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

84 mm

Höhe:

297 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

55 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Placca 4 moduli, moca per combinazione orizzontale e verticale per serie A IP20 Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 84 x 297 mm
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie