Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKAC582MO PLACCA 2 MODULI, A CREATION, - AC582MO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKAC582MO PLACCA 2 MODULI, A CREATION,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - sonstige

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377094758

Artikelnummer

UEKAC582MO

Herstellernummer

AC582MO

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

sonstige

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

sonstige

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

84 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

155 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Transparent:

nein

Einbaubreite:

55 mm

Tiefe:

10 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

52 mm

Einbauhöhe:

55 mm

Placca 2 moduli, moca per combinazione orizzontale e verticale per serie A IP20 Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 84 x 155 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie