Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA595PMO COPRIT. PER INTERR./PULS. VENEZIANE - A595PMO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA595PMO COPRIT. PER INTERR./PULS. VENEZIANE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377094000

Artikelnummer

UEKA595PMO

Herstellernummer

A595PMO

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Copritasto, moca per interruttore per veneziane n. art.: 509 VU per pulsante per veneziane n. art.: 539 VU Materiale: duroplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie