Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA594-0MO MASCHERINA CIECA, MOCA - A594-0MO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA594-0MO MASCHERINA CIECA, MOCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blindabdeckung

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377095878

Artikelnummer

UEKA594-0MO

Herstellernummer

A594-0MO

Hersteller

UEK

Ausführung:

Blindabdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

10 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) La mascherina presenta un sistema di bloccaggio che, ad esempio, è adatto per aperture o fori specifici.

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie