Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA590CARDWW INTERR. PER KEY CARD ALBERGHIERE - A590CARDWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA590CARDWW INTERR. PER KEY CARD ALBERGHIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377328952

Artikelnummer

UEKA590CARDWW

Herstellernummer

A590CARDWW

Hersteller

UEK

per pulsante n. art.: 532 U per pulsante illuminabile n. art.: 531 U, 533 U, 534 U La tasca portabadge serve a conservare la tessera dell’hotel e a garantire un elevato livello di sicurezza e risparmio energetico, poiché quando si estrae la tessera tutti gli apparecchi elettrici eventualmente ancora accesi vengono automaticamente spenti. La tasca portabadge viene completata con un pulsante. Si consiglia il pulsante n. art. 533 U con contatto NA/NC e morsetto del neutro aggiuntivo. A seconda del collegamento, l’apparecchio funziona come contatto NA o contatto NC. Il morsetto del neutro separato consente il funzionamento di una lampada fluorescente, a incandescenza o LED allo stesso potenziale. Se la spia luminosa non deve essere allo stesso potenziale, è possibile utilizzare anche il pulsante NA n. art. 534 U con contatto di segnalazione separato. Istruzioni di montaggio: Usando carta da parati o intonacando più volte la parete, il telaio di fissaggio va installato sopra la carta o l’intonaco per evitare malfunzionamenti.

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie