EURO UNITECH ELEKT - UEKA590CARDMO INTERR. PER KEY CARD ALBERGHIERE - A590CARDMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011377096219
Artikelnummer
UEKA590CARDMO
Herstellernummer
A590CARDMO
Hersteller
UEK
per pulsante n. art.: 532 U per pulsante illuminabile n. art.: 531 U, 533 U, 534 U La tasca portabadge serve a conservare la tessera dell’hotel e a garantire un elevato livello di sicurezza e risparmio energetico, poiché quando si estrae la tessera tutti gli apparecchi elettrici eventualmente ancora accesi vengono automaticamente spenti. La tasca portabadge viene completata con un pulsante. Si consiglia il pulsante n. art. 533 U con contatto NA/NC e morsetto del neutro aggiuntivo. A seconda del collegamento, l’apparecchio funziona come contatto NA o contatto NC. Il morsetto del neutro separato consente il funzionamento di una lampada fluorescente, a incandescenza o LED allo stesso potenziale. Se la spia luminosa non deve essere allo stesso potenziale, è possibile utilizzare anche il pulsante NA n. art. 534 U con contatto di segnalazione separato. Istruzioni di montaggio: Usando carta da parati o intonacando più volte la parete, il telaio di fissaggio va installato sopra la carta o l’intonaco per evitare malfunzionamenti.
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


