Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA569-2BFPLUASWM MASCHERINA PER PRESA TELEFONICA/DATI, - A569-2BFPLUASWM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377186118

Artikelnummer

UEKA569-2BFPLUASWM

Herstellernummer

A569-2BFPLUASWM

Hersteller

UEK

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Materiale: thermoplast verniciato per prese telefoniche doppie n. art.: UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO per prese cat. 6 doppie n. art.: UAE 8-8 UPOK6 La mascherina è adatta anche alle prese telefoniche/dati Azienda METZ CONNECT (BTR): 1307441001-i o 1307441200-i; E-Dat design 8/8(8), Class E Azienda Rutenbeck: UAE 8/8 (8/8) UPO, UAE 2x8 (8) UPO, UAE-Cat.5e-8/8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8/8 UPO OK Azienda Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 e ISDN 2 x RJ 45 (TIPO 8/8)