Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA569-1BFPLUAWW MASCHERINA PER PRESA TELEFONICA/DATI, - A569-1BFPLUAWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA569-1BFPLUAWW MASCHERINA PER PRESA TELEFONICA/DATI,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377019218

Artikelnummer

UEKA569-1BFPLUAWW

Herstellernummer

A569-1BFPLUAWW

Hersteller

UEK

Zusammenstellung:

sonstige

Verwendung:

UAE/IAE

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Isolierte Verbindungen:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Materiale: thermoplast per presa telefonica singola n. art.: UAE 8 UPO per presa cat. 6 singola n. art.: UAE 8 UPOK6 La mascherina è adatta anche alle prese telefoniche/dati Azienda Rutenbeck: UAE 8(4) UPO, UAE 8(8) UPO, UAE-Cat.5e-8 UPO OK, UAE-real.Cat.6-8 UPO OK Azienda Telegärtner: AMJ 45, UMJ 45 e ISDN 1 x RJ 45 (TIPO 8)

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie