EURO UNITECH ELEKT - UEKA5192KRMTSD KNX Kompakt Raumcontroller-Modul 2fach - A5192KRMTSD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem KNX Secure - nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011377121669
Artikelnummer
UEKA5192KRMTSD
Herstellernummer
A5192KRMTSD
Hersteller
UEK
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem KNX Secure:
nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
IR-Sensor:
nein
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Mit integriertem DCF77-Empfänger:
nein
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


