Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA502TSAWW Tastensatz komplett 2fach - A502TSAWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA502TSAWW Tastensatz komplett 2fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377107274

Artikelnummer

UEKA502TSAWW

Herstellernummer

A502TSAWW

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 2 canali n. art.: A 5072 TSM, A 5292 1ST, A 5092 TSEM, A 5178 TSM, A 5292 D 1ST, A 5178 TSEM, A 5072 RF TSM, A 5224 TSM, FM A 5002 M

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie