Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1740BFANM MASCHERINA PER DIMMER ROTATIVO - A1740BFANM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Dimmer

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377202849

Artikelnummer

UEKA1740BFANM

Herstellernummer

A1740BFANM

Hersteller

UEK

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Dimmer

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

per dimmer rotativo n. art.: 1730 DD, 1731 DD, 1735 DD, 211 GDE per derivazione n. art.: 1733 DNE per apparecchio di comando rotativo 1-10 V n. art.: 240-10 per apparecchi di comando rotativi DALI n. art.: 1740 DSTE, 1741 DSTE, 1745 DSTE, 1746 DSTE per regolatore del numero di giri n. art.: 1735 DS

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie