Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA17182SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE, - A17182SWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA17182SWM RIVELATORE DI MOVIMENTO REGOLABILE,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Präsenzmelder - nein

  • Mit Lichtsensor - ja

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377213081

Artikelnummer

UEKA17182SWM

Herstellernummer

A17182SWM

Hersteller

UEK

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Max. Reichweite frontal:

30 m

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

10 s

Max. Einschaltdauer:

30 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

180...180 °

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Tempo di funzionamento e soglia di luminosità regolabili per inserti "luce"n. art.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE, 1702 SE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE, 1708 IE Uso conforme Azionamento automatico dell’illuminazione, in base al movimento di uncorpo caldo e la luminosità ambientale Funzionamento con inserto di sistema per la commutazione o regolazione della luminosità o inserto 3 fili per derivazioni Montaggio a parete su inserto di sistema Caratteristiche del prodotto Estensione del campo di rilevamento in combinazione con l’inserto 3 fili per derivazioni Comando con inserto 2 o 3 fili per derivazioni, inserto rotativo per derivazioni o pulsante Accensione con l’ultima luminosità o luminosità di accensione fissa, con inserto dimmer Luminosità all’accensione memorizzabile in modo permanente tramite derivazione, con inserto dimmer Luce dimmerabile tramite derivazione, con inserto dimmer Calotta ad innesto per limitare il campo di rilevamento Sensibilità fissa Tempo di funzionamento regolabile Soglia di luminosità regolabile Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm