Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1541SW MASCH. PER INTERR. CON POTENZ. - A1541SW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1541SW MASCH. PER INTERR. CON POTENZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377114005

Artikelnummer

UEKA1541SW

Herstellernummer

A1541SW

Hersteller

UEK

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

per interruttore rotativo n. art.: 1101-4, 1101-20 per timer n. art.: 11015, 11120-20 per interruttore rotativo per veneziane n. art.: 1234.10, 1234.20 anche per regolatore del volume sonoro WHD tipo: LST..JU UP e LR..JU UP e per selettore programmi WHD tipo: PRO 3 JU..

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie