Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520KIPLMO MASCHERINA PER PRESA A1520KIMO - A1520KIPLMO

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520KIPLMO MASCHERINA PER PRESA A1520KIMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Wandsteckdose

  • Farbe - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377141599

Artikelnummer

UEKA1520KIPLMO

Herstellernummer

A1520KIPLMO

Hersteller

UEK

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Wandsteckdose

Farbe:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

10 mm

Mascherina, moca con alveoli protetti (Safety Plus) for SCHUKO® socket inserts ref.-no. 1520 EINS,1520 N EINS, 1521 EINS,1521 N EINS

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie