Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520-18AWW PRESASCHUKOR16A250V CONCONNETTORECA - A1520-18AWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520-18AWW PRESASCHUKOR16A250V CONCONNETTORECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Schutzkontakt - Erdungsclips

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (flach) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie AS/A

EAN

4011377184176

Artikelnummer

UEKA1520-18AWW

Herstellernummer

A1520-18AWW

Hersteller

UEK

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

3 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Steckdosen phasengetrennt:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

57 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

con alveoli protetti (Safety Plus) con 1 presa USB tipo A con funzione di carica rapida (JUNG Quick Charge®) con morsetti a innesto per conduttori rigidi e flessibili non trattati fino a 2,5 mm2 Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 profondità della scatola (dimensione interna): min. 57 mm Materiale: thermoplast