Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520-13BFSEVWW PRESA CONFORME ALLA NORMATIVA SVIZZERA, - A1520-13BFSEVWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA1520-13BFSEVWW PRESA CONFORME ALLA NORMATIVA SVIZZERA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schweizer Norm Typ 13

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Schutzkontakt - rund

  • Anzahl der aktiven Kontakte (rund) - 2

  • Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie AS/A

EAN

4011377102477

Artikelnummer

UEKA1520-13BFSEVWW

Herstellernummer

A1520-13BFSEVWW

Hersteller

UEK

Ausführung:

Schweizer Norm Typ 13

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Schutzkontakt:

rund

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

0

Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung:

0 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Steckdosen phasengetrennt:

nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Steckklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

ja

Anzahl der Durchschleifungen:

1

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

55 mm

Gerätehöhe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

nein

10 A 250 V ~, L + N + PE con morsetti a innesto per conduttori rigidi e flessibili non trattati fino a 2,5 mm2 Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 non adatto al montaggio in scatole sporgenti (completa ditelaio per il fissaggio a vite) Materiale: thermoplast