Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA102KO5BFSWM COPRITASTI ILLUM. PER PULSANTE KNX - A102KO5BFSWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA102KO5BFSWM COPRITASTI ILLUM. PER PULSANTE KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377190412

Artikelnummer

UEKA102KO5BFSWM

Herstellernummer

A102KO5BFSWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Schalter/Taster

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

per pulsante JUNG HOME 2 canali, alimentato a batteria, n. art.: BT A 1002 per pulsante KNX 2 canali n. art..: A 1072 1ST, A 1092 1ST Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm