Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKA101PBFSWM COPRITASTO CON FRECCE PER PULSANTE - A101PBFSWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKA101PBFSWM COPRITASTO CON FRECCE PER PULSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377205864

Artikelnummer

UEKA101PBFSWM

Herstellernummer

A101PBFSWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

55 mm

Höhe:

55 mm

per pulsante KNX 1 canale n. art..: A 1071 1ST, A 1091 1ST, A 1091 1TE Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 55 x 55 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie