EURO UNITECH ELEKT - UEK95 LAMPADA FLUOR. PER INTERR., PULS. E - 95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4011377367104
Artikelnummer
UEK95
Herstellernummer
95
Hersteller
UEK
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
0.5 A
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.5 mA
Neutralleiter erforderlich:
nein


