EURO UNITECH ELEKT - UEK90 Glimmlampe 230V 1,1 mA - 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Nennstrom - 1.1 A
Packung
1 ST
EAN
4011377144255
Artikelnummer
UEK90
Herstellernummer
90
Hersteller
UEK
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Nennstrom:
1.1 A
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
1.1 mA
Neutralleiter erforderlich:
nein


