EURO UNITECH ELEKT - UEK590Z TELAIETTO, BIANCO - 590Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Mit Textfeld - nein
Abschließbar - nein
Abmessungen - quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie CD
EAN
4011377291706
Artikelnummer
UEK590Z
Herstellernummer
590Z
Hersteller
UEK
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Textfeld:
nein
Abschließbar:
nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / rund 50 mm
Gerätebreite:
67.8 mm
Gerätehöhe:
67.8 mm
per il montaggio di apparecchi commerciali DIN 49075 con mascherina 50 x 50 mm


