EURO UNITECH ELEKT - UEK583A SCATOLA DI RICAMBIO PER SCATOLE - 583A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377048751
Artikelnummer
UEK583A
Herstellernummer
583A
Hersteller
UEK
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Abdeckrahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP2X
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Tischgerät:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Anzahl der Einführungen:
0
Einführung von hinten:
ja
Breite:
81 mm
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Höhe:
223 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
34 mm


