EURO UNITECH ELEKT - UEK581A SCATOLA DI RICAMBIO PER SCATOLE SPORGENT - 581A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Gehäuse-Unterteil
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose - nein
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Form - quadratisch
Packung
1 ST
EAN
4011377048621
Artikelnummer
UEK581A
Herstellernummer
581A
Hersteller
UEK
Zusammenstellung:
Gehäuse-Unterteil
Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Form:
quadratisch
Tischgerät:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Mit Abdeckrahmen:
nein
Kanalübergreifende Montage:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Mit Installationsrohreingang:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
0
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
81 mm
Höhe:
81 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
71 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
34 mm


