Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK5306EU INTERR. TRIPLO A BILANCIERE - 5306EU

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK5306EU INTERR. TRIPLO A BILANCIERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 3

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Tastschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377147690

Artikelnummer

UEK5306EU

Herstellernummer

5306EU

Hersteller

UEK

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

3

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

37 mm

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) Da utilizzare solo nelle serie A e LS. Il copritasto centrale deve essere montato per ultimo durante il montaggio e rimosso per primo durante lo smontaggio. profondità della scatola (dimensione interna): min. 57 mm