EURO UNITECH ELEKT - UEK505U Wippschalter Serien - 505U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Serienschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen - 2
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377261303
Artikelnummer
UEK505U
Herstellernummer
505U
Hersteller
UEK
Schaltungsart:
Serienschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
71 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
weiß


