Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK505KOU5 DOPPIO INTERR. DI CONTROLLO A - 505KOU5

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK505KOU5 DOPPIO INTERR. DI CONTROLLO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Serienschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377262454

Artikelnummer

UEK505KOU5

Herstellernummer

505KOU5

Hersteller

UEK

Schaltungsart:

Serienschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

Glimmlampe

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Steckklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

nein

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

con morsetti a innesto per conduttori rigidi fino a 2,5 mm2 necessario conduttore di neutro (Le lampade fluorescenti possono essere sostituite da davanti, senza interrompere l’alimentazione) È possibile utilizzare anche lampade LED colorate, ad es: verde n. art.: 94 GN o 94-LED GN rosso n. art.: 94 RT o 94-LED RT