Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK503U Wippschalter Aus 3-polig - 503U

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK503U Wippschalter Aus 3-polig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 3-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377260207

Artikelnummer

UEK503U

Herstellernummer

503U

Hersteller

UEK

Schaltungsart:

Schalter 3-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Basiselement

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Orientierung

Halogenfrei:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

400 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

71 mm

Heizungsschalter:

ja

Gerätehöhe:

71 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

con morsetti a vite per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm2 senza griffe di fissaggio: n. art. con "E", p.es. 503 EU Interruttore illuminabile in posizione OFF con lampada n. art. 98 (400 V) o 98-220 (230 V).