Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK4212TSM MODULO PER SENSORE A TASTI 24V AC/DC, - 4212TSM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377036796

Artikelnummer

UEK4212TSM

Herstellernummer

4212TSM

Hersteller

UEK

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.02 A

Mit Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Signallampe:

ja

Rückmeldekontakt:

ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

F 40 moduli sensore a pulsanti sistema multifilare per il collegamento al modulo relè n. art. RS 8 REGHE, al modulo dimmer n. art. UDS 4 REGHE o altri sistemi di controllo (ad es. controllo PLC, sistemi Eltako, ecc.) con tensione di comando di max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Il collegamento avviene tramite una morsettiera sul retro. Due LED rossi per tasto segnalano il rispettivo stato di commutazione.