EURO UNITECH ELEKT - UEK1731DD DIMMER ROTATIVO UNIVERSALE PER LED - 1731DD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377166981
Artikelnummer
UEK1731DD
Herstellernummer
1731DD
Hersteller
UEK
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Halogenfrei:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
4 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Aderquerschnitt:
0.5...0.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm


