Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEK1713DSTE APPARECCHIO DI COMANDO POWER-DALI TW - 1713DSTE

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEK1713DSTE APPARECCHIO DI COMANDO POWER-DALI TW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377166936

Artikelnummer

UEK1713DSTE

Herstellernummer

1713DSTE

Hersteller

UEK

Uso conforme Commutazione e regolazione della luminosità per lampade con interfaccia DALI Impostazione della temperatura di colore per apparecchi d’illuminazione DALI Tipo 8 per Tunable White in accordo alla IEC 62386-209 (non in combinazione con pulsante eNet) Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Funzionamento con modulo frontale adeguato Il dispositivo funziona come DALI-2 single-master e non deve essere combinato con altre unità di controllo DALI Caratteristiche del prodotto Certificato DALI-2 Alimentazione DALI per un max. di 18 dispositivi DALI Memorizzazione della luminosità minima, della temperatura di colore più fredda e più calda Azionamento con l’ultima luminosità / temperatura di coloreimpostata o la luminosità / temperatura di colore memorizzata Con pulsante LB Management 2 canali: impostazione della temperatura di colore tramite copritasto destro Modalità test per verifica del funzionamento