EURO UNITECH ELEKT - UEK1704ESE INSERTO INTERR. ELETTRONICO - 1704ESE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tronic
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 16 A
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
EAN
4011377166899
Artikelnummer
UEK1704ESE
Herstellernummer
1704ESE
Hersteller
UEK
Ausführung:
Tronic
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
16 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50 Hz
Schaltleistung:
3...3 W
Schaltleistung HLK:
20...20 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Verlustleistung:
0.5 W


