EURO UNITECH ELEKT - UEK13SW GUIDE PER CAVI, TUBI E CANALIZZAZIONI PE - 13SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohreinführung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 9005
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
1 ST
Ausführung:
Rohreinführung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
per tubi con diametro esterno fino a 16 mm


