EURO UNITECH ELEKT - UEK1101-20 INTERR. CON POTENZIOMETRO ROTATIVO - 1101-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377116122
Artikelnummer
UEK1101-20
Herstellernummer
1101-20
Hersteller
UEK
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
20 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Heizungsschalter:
ja
Gerätehöhe:
71 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
schwarz


