EURO UNITECH ELEKT - UEK106.15 INTERR.ACHIAVE16AX250V - 106.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377094352
Artikelnummer
UEK106.15
Herstellernummer
106.15
Hersteller
UEK
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
71 mm
Heizungsschalter:
nein
Einbautiefe:
51 mm
Gerätehöhe:
71 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
59 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
sonstige


