EURO UNITECH ELEKT - UEK071B Abdeckung fur Ackermann - 071B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377853508
Artikelnummer
UEK071B
Herstellernummer
071B
Hersteller
UEK
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
67 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
10 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


