Startseite

EURO 2000 SPA - UROUALT 210 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 210 - UALT 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROUALT 210 TUBO FLES.MET.RIV.PVC FILO RAME 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Wandstärke - 2.75 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8056389172823

Artikelnummer

UROUALT 210

Herstellernummer

UALT 210

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Wandstärke:

2.75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Kupfer

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Polyvinylchlorid (PVC)

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.251 kg/m

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo pieghevole in ACCIAIO zincato a caldo, ad aggraffatura rinforzata e con filo di RAME tra le spire, ricoperto in PVC grigio di grosso spessore liscio e ben ancorato all’anima metallica