EURO 2000 SPA - UROTZR 50/3 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 3 LM 50 - TZR 50/3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
3 M
EAN
8055186980846
Artikelnummer
UROTZR 50/3
Herstellernummer
TZR 50/3
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
47.5 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Einsatztemperatur:
-25...400 °C