Startseite

EURO 2000 SPA - UROTZR 40/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM 40 - TZR 40/4

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTZR 40/4 TUBO RIGIDO ZINCATO TZR 4 LM  40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - Stahl (Bandstahl gewalzt)

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 4 M

EAN

8055186981911

Artikelnummer

UROTZR 40/4

Herstellernummer

TZR 40/4

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Rohrende

Anschluss 2:

Rohrende

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innendurchmesser:

37.5 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Einsatztemperatur:

-25...400 °C

Tubo rigido da 4 mt., ricavato da lamiera di acciaio zincata SENDZIMIR (UNI EN 10327) con riporto di zinco sulla saldatura. Prodotto secondo la norma CEI EN 60423.