EURO 2000 SPA - UROTXR316 32/3 TUBO RIGIDO INOX AISI316L 3MT 32X1.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 M
EAN
8056389172335
Artikelnummer
UROTXR316 32/3
Herstellernummer
TXR316 32/3
Hersteller
URO
Tubo non filettabile in acciaio INOX AISI 316L. Tubo rigido ricavato da lamiera di acciaio in INOX AISI 316 L. Prodotto secondo la norma EN 60423 e certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualita’ IMQ. Particolarmente adatto per impianti stagni dove e’ richiesta un’elevata resistenza meccanica e alla corrosione. Curvabili a freddo, la continuita’ elettrica < 0,05 ohm/mt e la tenuta stagna e' ottenuta con il montaggio dei nostri raccordi serie “55000-56000-57000-58000” che insieme al tubo sono oggetto di certificazione di sistema IMQ D.A.T. N EQ 877. Ottima resistenza all’urto allo schiacciamento e alla corrosione, non propagante la fiamma secondo le NORME EN IEC 61386. Oltre alla norma EN IEC 61386 soddisfa i requisiti delle norme:BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.


