Startseite

EURO 2000 SPA - UROTRECCIA 32X CALZA AISI304 DIAM EST 32MM - TRECCIA 32X

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTRECCIA 32X CALZA AISI304 DIAM EST 32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 M

EAN

8056666186765

Artikelnummer

UROTRECCIA 32X

Herstellernummer

TRECCIA 32X

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Nenndurchmesser:

32 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Werkstoffgüte:

sonstige