Startseite

EURO 2000 SPA - UROTRECCIA 20X CALZA AISI304 DIAM EST 20MM - TRECCIA 20X

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTRECCIA 20X CALZA AISI304 DIAM EST 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 20 M

EAN

8054154295104

Artikelnummer

UROTRECCIA 20X

Herstellernummer

TRECCIA 20X

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

sonstige

Nenndurchmesser:

20 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

ja

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Werkstoffgüte:

sonstige