Startseite

EURO 2000 SPA - UROTCXN12 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 12 - TCXN12

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROTCXN12 TUBO IN PVC SPIRALATO NERO 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ausführung flammwidrig - ja

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Mit Muffe - nein

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 30 M

EAN

8056389171901

Artikelnummer

UROTCXN12

Herstellernummer

TCXN12

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

flexibel

Mit Muffe:

nein

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Innendurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

16.4 mm

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Farbe:

schwarz

Guaina tipo TCX, flessibile in PVC spiralato. Usato genericamente su impianti a bordo macchina senza particolari esigenze tecniche. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386 e UL 94.