EURO 2000 SPA - UROTCXG25 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 25 - TCXG25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 25 mm
Nenndurchmesser - 25 mm
Biegeradius, statisch - 31 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 30.6 mm
Packung
30 M
EAN
8056389171819
Artikelnummer
UROTCXG25
Herstellernummer
TCXG25
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Biegeradius, statisch:
31 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
30.6 mm
Schutzart (IP):
IP65
Druckfestigkeit:
320 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
nein
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
5...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
125 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


