EURO 2000 SPA - UROTCXG16 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 16 - TCXG16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
30 M
EAN
8056389171789
Artikelnummer
UROTCXG16
Herstellernummer
TCXG16
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
20.7 mm
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


