EURO 2000 SPA - UROTCXG12 TUBO IN PVC SPIRALATO GRIGIO 12 - TCXG12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - flexibel
Mit Muffe - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
30 M
EAN
8056389171765
Artikelnummer
UROTCXG12
Herstellernummer
TCXG12
Hersteller
URO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
16.4 mm
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035


