Startseite

EURO 2000 SPA - UROPPUV-SF-29 TUBO NYLON PP UV NW29 FINE - PPUV-SF-29

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPPUV-SF-29 TUBO NYLON PP UV NW29 FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 29 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8056389170607

Artikelnummer

UROPPUV-SF-29

Herstellernummer

PPUV-SF-29

Hersteller

URO

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

34.5 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

29 mm

Innendurchmesser:

28.9 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-25...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

La guaina corrugata PPUV-SF-SC e' realizzata in polipropilene (PP MOD BS UV) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. La loro speciale stabilizzazione UV rende queste guaine corrugate adatte per la protezione cavi in esterno. Inoltre, sono anche utilizzabili per applicazioni speciali, come il loro utilizzo su applicazioni installate a terra e nel campo del’energia solare. Queste guaine prive di alogeni e cadmio e ritardanti la fi amma sono anche molto resistenti a varie sostanze chimiche e risultano pertanto versatili nel loro utilizzo in diversi contesti. Inoltre, sono appositamente stabilizzate e rese resistenti all’effetto delle radiazioni ultraviolette. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.