Startseite

EURO 2000 SPA - UROPPUV-SF-10 TUBO NYLON PP UV NW10 FINE - PPUV-SF-10

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPPUV-SF-10 TUBO NYLON PP UV NW10 FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 M

EAN

8056389170560

Artikelnummer

UROPPUV-SF-10

Herstellernummer

PPUV-SF-10

Hersteller

URO

La guaina corrugata PPUV-SF-SC e' realizzata in polipropilene (PP MOD BS UV) appositamente modifi cato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. La loro speciale stabilizzazione UV rende queste guaine corrugate adatte per la protezione cavi in esterno. Inoltre, sono anche utilizzabili per applicazioni speciali, come il loro utilizzo su applicazioni installate a terra e nel campo del?energia solare. Queste guaine prive di alogeni e cadmio e ritardanti la fi amma sono anche molto resistenti a varie sostanze chimiche e risultano pertanto versatili nel loro utilizzo in diversi contesti. Inoltre, sono appositamente stabilizzate e rese resistenti all?effetto delle radiazioni ultraviolette. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.